Kegellager Timken 73562-902A1, Buitendiameter: 222.25 mm | Binnendiameter: 142.875 mm | Breedte: 75.697 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:73562-902A1
Rubix:03324654
EAN:0053893370903
TIMKEN 73562-902A1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter142,875 mm
Buitendiameter222,25 mm
Breedte75,697 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 73562-902A1 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy 73562-902A1 (TDO, dubbelrij) voor zware belastingen. Afmetingen: 142,875×222,25×75,697 mm met C0r 342000 N en Cr 510000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75,692x222,25x222,25 mm
Logistiek gewicht8940 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x234,95x234,95 mm
Binnendiameter142,875 mm
Buitendiameter222,25 mm
Breedte75,697 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht8,94 kg
Serie73000
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager75,697 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r342000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr510000 N
€ 5.689,58 excl. BTW
/ stuk
€ 6.884,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen