Kegellager Timken JH913848, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 39.688 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JH913848
Rubix:03384256
Fabrikant:100098836
EAN:0053893706801


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
Productdetails : TIMKEN JH 913848 CONE
Timken JH913848 kegellagerkegel (CN), enkel cone voor éénrijige kegellageropstellingen. Afmetingen 70×150×39,688 mm; C0r 256000 N en Cr 273000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1852,9 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Serie | h913800 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 41,275 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 256000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 273000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 636,04 excl. BTW
/ stuk
€ 769,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen