Kegellager SKF M 86647/610/QCL7C, Buitendiameter: 64.292 mm | Binnendiameter: 29 mm | Breedte: 21.953 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:M 86647/610/QCL7C
Rubix:03474637
Fabrikant:46401
EAN:7316570484663
SKF M 86647/86610 QCL7C KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter29 mm
Buitendiameter64,292 mm
Breedte21,953 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF M 86647/86610 QCL7C KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagerbinnenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720 met rollenset, kooi van plaatstaal, speciale wrijvingseigenschappen voor eenvoudiger afstellen en hogere loopnauwkeurigheid.

Sterke punten

- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21,95x64,29x64,29 mm
Logistiek gewicht349 g
Binnendiameter29 mm
Buitendiameter64,292 mm
Breedte21,953 mm
Type lagerspelingcn
Seriem 866
Referentietoerental8000 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r61000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr49500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 54,53 excl. BTW
/ stuk
€ 65,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen