Kegellager Timken NA33895SW-90067, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 69.85 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA33895SW-90067
Rubix:03329018
EAN:0053893266329


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 33895 SW-90067 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Dubbelrij Timken kegellager-assy NA 33895 SW-90067 met SW frontface chamfer voor smeringsgericht ontwerp. Maat: 53,975 × 127 × 69,85 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | na 33895 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 69,85 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.815,97 excl. BTW
/ stuk
€ 3.407,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen