Kegellager Timken 74550-90226, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 106.363 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:74550-90226
Rubix:03324706
EAN:0053893394695
TIMKEN 74550-90226 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,363 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 74550-90226 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy 74550-90226 is een tweerijige kegelrollenlager-assemblage (serie 74000). Boring 139,7 mm, OD 215,9 mm en breedte 106,363 mm.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,363x215,9x215,9 mm
Logistiek gewicht11840 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,363 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht12,14 kg
Serie74000
Kokerstaal
Totale breedte lager106,363 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r614000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr665000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.210,15 excl. BTW
/ stuk
€ 3.884,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen