Kegellager Timken 780-90049, Buitendiameter: 180.975 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 104.775 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:780-90049
Rubix:03324834
EAN:0053893088914
TIMKEN 780-90049 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte104,775 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 780-90049 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 780-90049 is een dubbelrij kegellager met open uitvoering en stalen kooi. Ontworpen voor hoge belastingen en lange levensduur in industriële en automotive toepassingen.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)104,775x180,975x180,975 mm
Logistiek gewicht10735 g
Afmeting verpakking (D x B x H)184,15x107,95x184,15 mm
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte104,775 mm
Type lagerspelingcn
Serie775 (imperial series)
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager104,775 mm
NormABMA CLASS 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r987505 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr600510 N
€ 1.770,71 excl. BTW
/ stuk
€ 2.142,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen