Kegellager Timken 8578-90151, Buitendiameter: 327.025 mm | Binnendiameter: 241.3 mm | Breedte: 114.3 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:8578-90151
Rubix:03325127
EAN:0053893154565
TIMKEN 8578-90151 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter241,3 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 8578-90151 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 8578-90151 is een TDO (Tapered Double Outer) dubbelrijige kegelrollager-assy met boring 241,3 mm en buitendiameter 327,025 mm. Dynamische radiale rating: 238000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)114,3x327,025x327,025 mm
Logistiek gewicht23690 g
Afmeting verpakking (D x B x H)349,25x106,426x349,25 mm
Binnendiameter241,3 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht23,62 kg
Serie8500
Kokerstaal
Totale breedte lager114,3 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr238000 N
€ 8.344,18 excl. BTW
/ stuk
€ 10.096,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.