Kegellager Timken 94112XD, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 114.3 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:94112XD
Rubix:03325557
EAN:0053893445045


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 94112 XD CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 94112XD cup (94000-serie) voor getaperde rollager-toepassingen. XD betekent dubbele buitenring zonder oliegaten of groef.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 114,3x289,052x289,052 mm |
| Logistiek gewicht | 15195 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 292,1x152,4x292,1 mm |
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 15,19 kg |
| Serie | 94000 |
| Totale breedte lager | 146,05 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 298000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24.670,56 excl. BTW
/ stuk
€ 29.851,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen