Kegellager Timken HM624710B, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 34.925 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM624710B
Rubix:03326947
EAN:0053893655352
TIMKEN HM 624710 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 624710 B CUP


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Timken HM 624710 B cup is een geflensde kegellager-buitenring voor montage in tegenparen op een as. Ontworpen voor axiale positionering en het correct uitlijnen van afdichtingen.

Sterke punten

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Toepassingen

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35,052x190,5x190,5 mm
Logistiek gewicht1488 g
Afmeting verpakking (D x B x H)36,6776x219,1512x219,1512 mm
Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,8 kg
Seriehm624700
Kokerstaal
Totale breedte lager34,925 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r543000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr93700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 958,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1.159,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen