Kegellager SKF BT1B 328053 AB/Q, Buitendiameter: 67.994 mm | Binnendiameter: 41 mm | Breedte: 21 mm

Rollager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BT1B 328053 AB/Q
Rubix:03044321
EAN:7316570002393
SKF BT1B 328053 ABQ KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter41 mm
Buitendiameter67,994 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BT1B 328053 ABQ KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben conische loopbanen op de binnen- en buitenring en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen te dragen, d.w.z. radiale en axiale belastingen die tegelijkertijd optreden. Als de loopbanen verlengd zouden zijn, zouden ze op hetzelfde punt op de lageras samenkomen om een echte rolbeweging en dus lage wrijving te leveren. Het axiale draagvermogen van kegellagers neemt toe met de contacthoek α. De berekeningscoëfficiënt e: geeft een orde van grootte aan voor deze hoek, die over het algemeen tussen 10° en 30° ligt: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht254,4 g
Binnendiameter41 mm
Buitendiameter67,994 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Serie320x
Kokerplastic
Referentietoerental7000 rpm
Grenstoerental10000 rpm
Totale breedte lager21 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52,8 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
€ 22,23 excl. BTW
/ stuk
€ 26,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.