Kegellager Timken JW6049/JW6010, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 37 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JW6049/JW6010
Rubix:03385974
EAN:0053893653013



Productdetails : TIMKEN JW 6049/JW 6010 KEGELLAGER EENRIJIG
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Sterke punten
Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1998 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,022x141,732x141,732 mm |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2 kg |
| Serie | jw6000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 37 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 210000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 204000 N |
| 124,968 mm | |
| 124,968 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,87 excl. BTW
/ stuk
€ 276,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen