Kegellager Timken L116149/L116110, Buitendiameter: 115.888 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 20.638 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L116149/L116110
Rubix:03327713
EAN:0053893048130
TIMKEN L 116149/L 116110 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter115,888 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 116149/L 116110 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken enkelrijig kegellager (TS) L116149/L116110 met 82,55 mm boring en 115,888 mm buitendiameter. Radiale belasting: C0r 147000 N en C1 90200 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20,638x115,888x115,888 mm
Logistiek gewicht617 g
Afmeting verpakking (D x B x H)31,75x117,602x117,602 mm
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter115,888 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Seriel116100
Kokerstaal
Totale breedte lager20,638 mm
NormABMA CLASS 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r147000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr90200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 367,13 excl. BTW
/ stuk
€ 444,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen