Kegellager Timken L116149-90019, Buitendiameter: 115.888 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 47.622 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L116149-90019
Rubix:03327716
EAN:0053893475431
TIMKEN L 116149-90019 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter115,888 mm
Breedte47,622 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 116149-90019 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken L116149-90019 is een kegellagerassseny (TDO: tapered double outer) met 82,55 mm boring en 115,888 mm buitendiameter. Ontworpen voor hoge radiale belastingen met een dynamisch radiaal draagvermogen van 157000 N (C1).

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47,752x115,824x115,824 mm
Logistiek gewicht1424 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter115,888 mm
Breedte47,622 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,42 kg
Seriel116149
Kokerstaal
Totale breedte lager47,622 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r294472 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr157000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.027,31 excl. BTW
/ stuk
€ 1.243,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen