Kegellager Timken L357049/L357010, Buitendiameter: 393.7 mm | Binnendiameter: 304.8 mm | Breedte: 50.8 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L357049/L357010
Rubix:03327821
EAN:0087796150058


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 304,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 393,7 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
Productdetails : TIMKEN L 357049/L 357010 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken L357049/L357010 is een enkelrij kegellager met 304,8 mm boring, 393,7 mm buitendiameter en 50,8 mm breedte. Ontworpen voor hoge radiale belastingen.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50,8x393,7x393,7 mm |
| Logistiek gewicht | 14789 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 425,45x93,726x425,45 mm |
| Binnendiameter | 304,8 mm |
| Buitendiameter | 393,7 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 14,4 kg |
| Serie | l357000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 50,8 mm |
| Norm | ABMA 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1310000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 586000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.232,90 excl. BTW
/ stuk
€ 6.331,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen