Kegellager Timken 07098/07204, Buitendiameter: 51.994 mm | Binnendiameter: 24.981 mm | Breedte: 15.011 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:07098/07204
Rubix:03320097
EAN:0053893781501




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24,981 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 51,994 mm |
| Breedte | 15,011 mm |
Productdetails : TIMKEN 07098/07204 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager TS 07098/07204. Afmetingen 24,981 × 51,994 × 15,011 mm. Statisch C0r 29600 N en dynamisch Cr 29100 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24,981 mm |
| Buitendiameter | 51,994 mm |
| Breedte | 15,011 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 15,011 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,87 excl. BTW
/ stuk
€ 84,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen