Kegellager Timken 52393/52618-30000, Buitendiameter: 157.163 mm | Binnendiameter: 100.013 mm | Breedte: 36.116 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:52393/52618-30000
Rubix:03323450
EAN:0053893791487
TIMKEN 52393/52618-30000 KEGELLAGER PRECISIE

Technische samenvatting

Binnendiameter100,013 mm
Buitendiameter157,163 mm
Breedte36,116 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 52393/52618-30000 KEGELLAGER PRECISIE


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 52393/52618 precisie kegelrollenlager (TS) met gematchte componenten en geoptimaliseerde interne geometrie voor hogere belastingen en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter100,013 mm
Buitendiameter157,163 mm
Breedte36,116 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,5 kg
Serie52000
Kokerstaal
Totale breedte lager36,513 mm
NormABMA (INCH PART NUMBERING SYSTEM FOR INCH-SIZED TAPERED ROLLER BEARINGS); ISO 355 REFERENCED FOR ISO (METRIC) BEARINGS
Statische basisbelasting, radiaal - C0r343000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr223000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.072,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1.297,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.