Kegellager Timken 14125A/14276, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 19.583 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:14125A/14276
Rubix:03362165
EAN:0053893783161
TIMKEN 14125 A/14276 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,583 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 14125 A/14276 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken TS kegellager eenrijig 14125A/14276 met boring 31,75 mm en buitenring 69,012 mm. Hoge draagkracht met C0=61700 N en C1=54600 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,583 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Serie14000
Kokerstaal
Referentietoerental5700 rpm
Grenstoerental7400 rpm
Totale breedte lager19,845 mm
NormABMA (AMERICAN BEARING MANUFACTURERS ASSOCIATION) INCH PART NUMBERING SYSTEM (INTERNATIONAL STANDARD FOR INCH-SIZED TAPERED ROLLER BEARINGS).
Statische basisbelasting, radiaal - C0r61700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr54600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 52,03 excl. BTW
/ stuk
€ 62,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen