Kegellager Timken M38545, Buitendiameter: 66.68 mm | Binnendiameter: 33.337 mm | Breedte: 20.64 mm
Kegellagerconus
Zie technische informatieReferenties
Timken:M38545
Rubix:03384478
Fabrikant:100039667
EAN:0053893276922


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,337 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 66,68 mm |
| Breedte | 20,64 mm |
Productdetails : TIMKEN M 38545 CONE
Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,5x60,5x26,9 mm |
| Gewicht verpakking | 214,5 g |
| Binnendiameter | 33,337 mm |
| Buitendiameter | 66,68 mm |
| Breedte | 20,64 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | m |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 425,89 excl. BTW
/ stuk
€ 515,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen