Kegellager Timken 493B-30000, Buitendiameter: 136.652 mm | Binnendiameter: 114.046 mm | Breedte: 22.352 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:493B-30000
Rubix:03323294
EAN:0053893043678


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,046 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,652 mm |
| Breedte | 22,352 mm |
Productdetails : TIMKEN 493 B-30000 CUP
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Precision Timken 493B-30000 flens-cup voor taps toelopende rollagers. Ontworpen voor axiale positionering en nauwkeurige uitlijning van behuizing en afdichtingen.
Sterke punten
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Toepassingen
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22,352x136,652x136,652 mm |
| Logistiek gewicht | 557 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30,3276x146,2532x146,2532 mm |
| Binnendiameter | 114,046 mm |
| Buitendiameter | 136,652 mm |
| Breedte | 22,352 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 495 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 459,08 excl. BTW
/ stuk
€ 555,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen