Kegellager Timken 78215C, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 36.512 mm | Breedte: 53.974 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:78215C
Rubix:03385704
Fabrikant:100013899
EAN:0053893401188


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,512 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 53,974 mm |
Productdetails : TIMKEN 78215 C CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 142x142x49 mm |
| Logistiek gewicht | 1820 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1818,9 g |
| Binnendiameter | 36,512 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 53,974 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 78000c |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,32 excl. BTW
/ stuk
€ 281,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen