Kegellager SKF BT1B 243150/QCL7C, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 59.48 mm
Rollager
Zie technische informatieReferenties
SKF:BT1B 243150/QCL7C
Rubix:03802965
EAN:7316570001990



Productdetails : SKF BT1B 243150 Q/CL7C KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben conische loopbanen op de binnen- en buitenring en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen te dragen, d.w.z. radiale en axiale belastingen die tegelijkertijd optreden. Als de loopbanen verlengd zouden zijn, zouden ze op hetzelfde punt op de lageras samenkomen om een echte rolbeweging en dus lage wrijving te leveren. Het axiale draagvermogen van kegellagers neemt toe met de contacthoek α. De berekeningscoëfficiënt e: geeft een orde van grootte aan voor deze hoek, die over het algemeen tussen 10° en 30° ligt: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5450 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 59,48 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Referentietoerental | 2800 rpm |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Totale breedte lager | 58 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,60 excl. BTW
/ stuk
€ 271,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
