Kegellager Timken 385/383A, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 3.174 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:385/383A
Rubix:03322376
EAN:0053893360935

Productdetails : TIMKEN 385/383 A KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Kegellager éénrijig Timken 385/383A 55x100x21 mm. Single-row tapered roller bearing met hoge radiale draagkracht voor betrouwbare krachtoverdracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 3,174 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 385 |
| Totale breedte lager | 21 mm |
| Norm | ISO 492 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 107000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 108000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,48 excl. BTW
/ stuk
€ 143,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen