Kegellager Timken 387W/382, Buitendiameter: 98.425 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 21.946 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:387W/382
Rubix:03322447


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 98,425 mm |
| Breedte | 21,946 mm |
Productdetails : TIMKEN 387 W/382 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Enkelrijig kegellager Timken 387W/382 (serie 385) voor koppel- en lagerbelastingen. Beschikt over hoge dynamische en statische radiale draagkracht en ontworpen met geoptimaliseerde interne geometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 98,425 mm |
| Breedte | 21,946 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | 385 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 21,001 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 107000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 108000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.327,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2.816,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen