Kegellager Timken 6279/6220, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 52.388 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6279/6220
Rubix:03324014
EAN:0053893785264
TIMKEN 6279/6220 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte52,388 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6279/6220 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Kegellager eenrijig Timken 6279/6220 (TS) met 50,8 mm boring, 127 mm buitendiameter en 50,8 mm totale breedte. Ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte52,388 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,8 kg
Seriets
Totale breedte lager50,8 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r370000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr306000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 598,52 excl. BTW
/ stuk
€ 724,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.