Kegellager Timken 33895-90048, Buitendiameter: 112.776 mm | Binnendiameter: 54.102 mm | Breedte: 61.976 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33895-90048
Rubix:03321997
EAN:0053893266060
TIMKEN 33895-90048 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter54,102 mm
Buitendiameter112,776 mm
Breedte61,976 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33895-90048 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 33895-90048 kegellager assy (TS) bestaat uit een conus (binnenring) en cup (buitenring). Geschikt voor gecombineerde radiale en axiale belasting.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)61,976x112,776x112,776 mm
Logistiek gewicht2259 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x82,55x114,3 mm
Binnendiameter54,102 mm
Buitendiameter112,776 mm
Breedte61,976 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,26 kg
Serie33800
Materiaalstaal (gestempelde kooi)
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 439,25 excl. BTW
/ stuk
€ 531,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen