Kegellager Timken 3780-90133, Buitendiameter: 93.264 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 83.185 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:3780-90133
Rubix:03322341
EAN:0053893132570


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 83,185 mm |
Productdetails : TIMKEN 3780-90133 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellagerass. 3780-90133 (2TS-IM) met matched, indirecte montage. Afmetingen: 50,8 x 93,264 x 83,185 mm; gewicht 2,16 kg.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 83,312x93,218x93,218 mm |
| Logistiek gewicht | 2110 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 114,3x82,55x114,3 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 83,185 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,16 kg |
| Serie | 2ts-im |
| Totale breedte lager | 83,185 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,70 excl. BTW
/ stuk
€ 389,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen