Kegellager Timken 93708-90210, Buitendiameter: 317.5 mm | Binnendiameter: 179.974 mm | Breedte: 63.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:93708-90210
Rubix:03325393
EAN:0053893801964


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 179,974 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN 93708-90210 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken TDO kegellagerass y 93708-90210 voor toepassingen met omkerende momenten. Bor ing 179,974 mm, buitendiameter 317,5 mm, breedte 146,05 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 179,974 mm |
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 93000 |
| Materiaal | stamped steel |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 146,05 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 330000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.124,23 excl. BTW
/ stuk
€ 14.670,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen