Kegellager Timken HM914510, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 23.813 mm
Kegelrollenlagerbeker
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM914510
Rubix:03327117
Fabrikant:100098139
EAN:0053893707419


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 914510 CUP
Enkele rij kegelrollenlagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type; ze bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele conus. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Kooien van pen-type zijn ook verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van gereedschapsmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23,813x146,05x146,05 mm |
| Logistiek gewicht | 834 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 834,2 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 36,513 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 202000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.348,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.632,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




