Kegellager Timken 495A/493D, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 29.769 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:495A/493D
Rubix:03323338
EAN:0053893790435
TIMKEN 495 A/493 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte29,769 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 495 A/493 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 495A/493D kegellager met TDO-configuratie voor toepassingen met aanzienlijke kantelmomenten. d=76,2 mm, D=136,525 mm, T=69,850 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte29,769 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,65 kg
Serie495
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager69,85 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 505,08 excl. BTW
/ stuk
€ 611,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.