Kegellager Timken H239649-90060, Buitendiameter: 320.675 mm | Binnendiameter: 187.325 mm | Breedte: 85.725 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H239649-90060
Rubix:03325913
EAN:0053893540849
TIMKEN H 239649-90060 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter320,675 mm
Breedte85,725 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 239649-90060 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy (TDO, dubbel buitenlager) met d = 187,325 mm, D = 320,675 mm en totale breedte 185,738 mm. Voor zware radiale en axiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter320,675 mm
Breedte85,725 mm
Type lagerspelingcn
Serieh239600
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager185,738 mm
NormISO 281:2007
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1580000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr473000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 12.740,39 excl. BTW
/ stuk
€ 15.415,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.