Kegellager SKF LM 29749/H/710/Q, Buitendiameter: 65088 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 19.024 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:LM 29749/H/710/Q
Rubix:03474556
Fabrikant:90163
EAN:7316570353587


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 65088 mm |
| Breedte | 19,024 mm |
Productdetails : SKF LM 29749 H/29710 Q KEGELLAGER EENRIJIG
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19,02x65,09x65,09 mm |
| Logistiek gewicht | 242 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 65088 mm |
| Breedte | 19,024 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Totale breedte lager | 18034 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 57 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42,9 N |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,83 excl. BTW
/ stuk
€ 39,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen