Kegellager Timken HM926740-90071, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 49.428 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM926740-90071
Rubix:03327143
EAN:0053893711577
TIMKEN HM 926740-90071 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte49,428 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 926740-90071 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy HM926740-90071 uit serie HM926700. Boring Ø114,3 mm en buitendiameter Ø228,6 mm; statische radiale belasting 673000 N en dynamische 265000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte49,428 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm926700
Materiaalgestempeld staal (kooi)
Kokerstaal
Totale breedte lager115,885 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r673000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr265000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 5.479,43 excl. BTW
/ stuk
€ 6.630,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen