Kegellager Timken 5795/5735, Buitendiameter: 135.733 mm | Binnendiameter: 77.788 mm | Breedte: 44.45 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:5795/5735
Rubix:03323823
EAN:0053893779928
TIMKEN 5795/5735 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter77,788 mm
Buitendiameter135,733 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 5795/5735 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 5795/5735 kegellager eenrijig (TS) met boring 77,788 mm, buitendiameter 135,733 mm en breedte 44,45 mm. C0r 380000 N en Cr 78500 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter77,788 mm
Buitendiameter135,733 mm
Breedte44,45 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,6 kg
Serie5700
Kokerstaal
Totale breedte lager44,45 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r380000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr78500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 368,36 excl. BTW
/ stuk
€ 445,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.