Kegellager Timken 644/632D, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 71.438 mm | Breedte: 41.275 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:644/632D
Rubix:03324053
EAN:0053893388090


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 71,438 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 644/632 D KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 644/632D is een eenrijig kegellager (TS) met afmetingen 71,438 x 136,525 x 41,275 mm. Separabel cone en cup met kooi van gestanst staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 71,438 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,09 kg |
| Serie | 635 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 41,275 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 298000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 769,28 excl. BTW
/ stuk
€ 930,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen