Kegellager Timken 65225/65500, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 44.45 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:65225/65500
Rubix:03324124
EAN:0053893717074


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
Productdetails : TIMKEN 65225/65500 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 65225/65500 is een enkelrijig (TS) tapered roller bearing voor betrouwbare ondersteuning van belastingen. Afm. 57,15×127×44,45 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Serie | 65000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 44,45 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 297000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 243000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,23 excl. BTW
/ stuk
€ 406,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen