Kegellager Timken 657/652, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 41.275 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:657/652
Rubix:03324159
EAN:0013992317247
TIMKEN 657/652 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 657/652 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 657/652 kegellager eenrijig (TS) voor zware radiale belastingen. Boring 73,025 mm, buitendiameter 152,4 mm en breedte 41,275 mm. Statisch 335000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,5 kg
Totale breedte lager41,275 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r335000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr247000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 363,14 excl. BTW
/ stuk
€ 439,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.