Kegellager Timken 67786/67720, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 174.625 mm | Breedte: 47.625 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67786/67720
Rubix:03324358
EAN:0053893359281
TIMKEN 67786/67720 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67786/67720 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy 67786/67720 is een taps toelopend rollager (TS) met conus en cup. Sterke radiale draagkracht en compacte bouw met 174,625×247,650×47,625 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte47,625 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7 kg
Serie67700
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager47,625 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r779000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr105000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.176,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.424,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen