Kegellager Timken 783-902A3, Buitendiameter: 180.975 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 104.775 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:783-902A3
Rubix:03324879
EAN:0013992354396
TIMKEN 783-902A3 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte104,775 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 783-902A3 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy 783-902A3 voor betrouwbare radiale lagering in industriële toepassingen. Met binnendiameter 100 mm, buitendiameter 180,975 mm en dynamische basisbelasting Cr 89700 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte104,775 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht10,677 kg
Serie775
Totale breedte lager104,775 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.595,79 excl. BTW
/ stuk
€ 3.140,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.