Kegellager Timken 82576-90151, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 131.763 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:82576-90151
Rubix:03324968
EAN:0053893412993
TIMKEN 82576-90151 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter241,3 mm
Breedte131,763 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 82576-90151 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy 82576-90151 uit serie 82000. Boring 146,05 mm en buitendiameter 241,3 mm; totale breedte 131,763 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter241,3 mm
Breedte131,763 mm
Type lagerspelingcn
Serie82000
Totale breedte lager131,763 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr232000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 5.278,11 excl. BTW
/ stuk
€ 6.386,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.