Kegellager Timken 94649-902A5, Buitendiameter: 298.45 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 143.002 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:94649-902A5
Rubix:03325574
EAN:0053893666143


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 298,45 mm |
| Breedte | 143,002 mm |
Productdetails : TIMKEN 94649-902A5 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager assy 94649-902A5 is een tweerijig kegelrollenlager. Afmetingen: 165,1 x 298,45 x 143,002 mm (boring x buiten-diameter x breedte).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 298,45 mm |
| Breedte | 143,002 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 40,48 kg |
| Serie | 94000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 143,002 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1070000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 298000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.248,13 excl. BTW
/ stuk
€ 16.030,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen