Kegellager Timken 96825-90052, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 209.55 mm | Breedte: 136.525 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:96825-90052
Rubix:03325663
EAN:0053893454399
TIMKEN 96825-90052 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter209,55 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte136,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 96825-90052 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken 96825-90052 kegellager assy

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter209,55 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte136,525 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht47,21 kg
Serie96000
Totale breedte lager136,525 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1420000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1320000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 13.837,54 excl. BTW
/ stuk
€ 16.743,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.