Kegellager Timken H 715336/H715311, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 46.038 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H 715336/H715311
Rubix:03325987
EAN:0053893275109


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN H 715336/H 715311 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken TS enrijig kegelrolager H715336/H715311 met een boring van 63,5 mm en een buitendiameter van 136,525 mm. Ontworpen voor compacte, krachtige prestaties met geoptimaliseerde geometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Serie | h715300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 46,038 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 405000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 319000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,62 excl. BTW
/ stuk
€ 517,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen