Kegellager Timken 95525-902B9, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 138.501 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:95525-902B9
Rubix:03325635
EAN:0053893982359

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 138,501 mm |
Productdetails : TIMKEN 95525-902B9 KEGELLAGER ASSY
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 138,501 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.281,19 excl. BTW
/ stuk
€ 3.970,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen