Kegellager Timken 532X, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 28.575 mm

Conisch rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:532X
Rubix:03384898
Fabrikant:100032674
EAN:0053893050652
TIMKEN 532 X CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte28,575 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 532 X CUP


Conisch rollager enkele beker 532X

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht verpakking564,3 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte28,575 mm
Type lagerspelingcn
Serie535
Kokerstaal
Totale breedte lager36,513 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r206000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr172000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 87,80 excl. BTW
/ stuk
€ 106,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.