Kegellager Timken HM926740-902A9, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 49.428 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM926740-902A9
Rubix:03327148
EAN:0053893063614
TIMKEN HM 926740-902A9 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte49,428 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 926740-902A9 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Dubbelrijig kegellager assy (TDO) voor toepassingen met kantelmomenten. Geschikt voor vaste opstelling of vrij in de huisboring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte49,428 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm926700
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager115,885 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1020000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 5.479,43 excl. BTW
/ stuk
€ 6.630,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen