Kegellager Timken LM742749-902A4, Buitendiameter: 285.75 mm | Binnendiameter: 215.9 mm | Breedte: 98.422 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM742749-902A4
Rubix:03328632
EAN:0053893678252
TIMKEN LM 742749-902A4 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter215,9 mm
Buitendiameter285,75 mm
Breedte98,422 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 742749-902A4 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken LM 742749-902A4 is een TDO (tapered double outer) dubbelrij kegellager-assemblage voor zware belastingen. Geoptimaliseerde geometrie helpt de smeerleeftijd verlengen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter215,9 mm
Buitendiameter285,75 mm
Breedte98,422 mm
Type lagerspelingcn
Serietdo (tapered double outer)
Totale breedte lager98,422 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr194000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 5.562,65 excl. BTW
/ stuk
€ 6.730,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.