Kegellager SKF 330757 C/QCL7CVA606, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 17.45 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:330757 C/QCL7CVA606
Rubix:03470933
Fabrikant:51566
EAN:7316570170702

Productdetails : SKF 330757 C/QCL7CVA606 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17,45x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17,45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Grenstoerental | 12000 rpm |
| Totale breedte lager | 16,65 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 49 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37,4 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,80 excl. BTW
/ stuk
€ 40,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen