Kegellager Timken M238849-902A2, Buitendiameter: 269.875 mm | Binnendiameter: 187.325 mm | Breedte: 55.563 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M238849-902A2
Rubix:03328767
EAN:0053893538730
TIMKEN M 238849-902A2 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter269,875 mm
Breedte55,563 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 238849-902A2 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy M 238849-902A2 met open uitvoering en stalen kooi. Afmetingen: boring 187,325 mm en OD 269,875 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter269,875 mm
Breedte55,563 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht22,25 kg
Seriem238800
Kokerstaal
Totale breedte lager119,062 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r999000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr142000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 9.042,97 excl. BTW
/ stuk
€ 10.941,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen