Kegellager Timken M238849-902A4, Buitendiameter: 269.88 mm | Binnendiameter: 187.33 mm | Breedte: 119.06 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M238849-902A4
Rubix:03383253
EAN:0053893538747
TIMKEN M 238849-902A4 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter187,33 mm
Buitendiameter269,88 mm
Breedte119,06 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 238849-902A4 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
De Timken kegellager assy M238849-902A4 is een tweerijige kegelrollenlagerassemblage voor zware radiale en axiale belastingen. Uitvoering: rechte boring (unmounted).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter187,33 mm
Buitendiameter269,88 mm
Breedte119,06 mm
Type lagerspelingcn
Seriem238800
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager119,06 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2001699,8 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr956367,6 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 9.042,97 excl. BTW
/ stuk
€ 10.941,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.