Kegellager Timken NA12581SW-90015, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 20.64 mm | Breedte: 48.42 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA12581SW-90015
Rubix:03328969
EAN:0053893175867


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20,64 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 48,42 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 12581 SW-90015 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken NA12581SW-90015 is een dubbelrij kegellagerasssy met dubbele cups. Stalen uitvoering met 20,64 mm boring, 76,2 mm OD en 48,42 mm breedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20,64 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 48,42 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,47 kg |
| Serie | 12500 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 48,42 mm |
| Norm | ABMA CLASS 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86473,4 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76064,6 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.490,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.803,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen